※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
50
コントローラ種類
(-) コントローラなし
注文コード
37933823
品番
LEPS10J-50U
参考基準価格(税別)
¥49,940
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ種類
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
50
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ種類
(-) コントローラなし
サイズ(mm)
10
モータ配置
(U) 下面取出
送りねじ種類
(J) 10mm
アクチュエータケーブル種類
(-) ケーブルなし
アクチュエータケーブル長さ(m)
(-) ケーブルなし
モータサイズ
(-) 基本形
CADデータダウンロード