曜日別特売
LEPS10J-50-S5 LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J) SMC 37933857

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード37933857品番LEPS10J-50-S5
参考基準価格(税別)¥61,270販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)10モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(J) 10mmアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5モータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする