※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS10J)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
25
注文コード
37933902
品番
LEPS10J-25-S1AN1
参考基準価格(税別)
¥74,310
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・コントローラ種類
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
25
駆動方式
転造ボールねじ
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
コントローラ/ドライバ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
サイズ(mm)
10
モータ配置
(-) 上面取出
送りねじ種類
(J) 10mm
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)
(1) 1.5
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
モータサイズ
(-) 基本形
コントローラ/ドライバ取付方法
(-) ねじ取付形
CADデータダウンロード