曜日別特売
VT-DS-X-800 ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用 LAMP(スガツネ工業) 37934057

※使用例

VT-DS-X-800 ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用 LAMP(スガツネ工業) 37934057
VT-DS-X-800 ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用 LAMP(スガツネ工業) 37934057

ランプ印 棚板取付金具 木製棚板用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)800
内容量1個注文コード37934057品番VT-DS-X-800
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。
壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。
棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。
パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。
パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。
従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。
木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。

材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)寸法L(mm)800適合板厚(mm)18~22耐荷重N(kgf)392(40)棚受け金具その他棚受
注意
調整付棚受システムVT型と互換性はありません。
パネル、木製棚板、ガラス棚板は付属しておりません。別途ご用意ください。
棚板取付金具にエンドキャップを2ヶ付けると、幅は7 mm伸びます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする