LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ランプ印 真鍮 TS玉締り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37936297
品番
TSS
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
材質(本体)
黄銅(真鍮)
質量(g)
8
種類
ボール型
寸法H(mm)
14.5
寸法A(mm)
7
寸法D(Φmm)
12
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
10
寸法D1(Φmm)
9.7
材質(ボール)
鋼球
仕上
素地
寸法H1(mm)
3.5
寸法H2(mm)
11
取付け方法
埋込タイプ
材質(受座)
黄銅(真鍮)