※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ラッチ
ランプ印 真鍮 TS玉締り
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37936306
品番
TSM
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質(本体)
黄銅(真鍮)
質量(g)
10
種類
ボール型
寸法H(mm)
16.5
寸法A(mm)
7
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
6.5
寸法C(mm)
11.5
寸法D1(Φmm)
11.5
材質(ボール)
鋼球
仕上
素地
寸法H1(mm)
4
寸法H2(mm)
12
取付け方法
埋込タイプ
材質(受座)
黄銅(真鍮)