d line ヘクサロビュラ穴用ドライバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37936403 品番T-10
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
軸受部にボールベアリングが入っているため、滑らかに動きます。
角芯は8×8角と8×8ひし形の2タイプあります。

先端形状ボールポイント 材質(グリップ)樹脂 質量(g)48 種類ボールポイントドライバー シリーズd lineシリーズ 材質(軸)ステンレス鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
注意
錠種およびロックセット内容は掲載ページをご覧ください。
取付および取り外しには別売のヘクサロビュラ穴用ドライバー T10が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする