DP-05 スペーサー DP型 LAMP(スガツネ工業) 37937557

DP-05 スペーサー DP型 LAMP(スガツネ工業) 37937557
DP-05 スペーサー DP型 LAMP(スガツネ工業) 37937557

スペーサー DP型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード37937557品番DP-05
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。
面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。
キーはプラスチックカバー付です。
以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)
適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。

用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。寸法t(mm)5材質樹脂付属品キー、リング、受座(2種類)適合品番面付シリンダー錠508型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする