曜日別特売
LEPS6J-25-R31P1 LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6J) SMC 37938154

※5-M12-3-LEPS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPS - 電動アクチュエータ/ミニチュアスライドテーブルタイプ(LEPS6J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25コントローラ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)注文コード37938154品番LEPS6J-25-R31P1
参考基準価格(税別)¥87,010販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
ストローク(mm)25駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)サイズ(mm)6モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(J) 8mmアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(3) 3I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータサイズ(-) 基本形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする