曜日別特売
TLPP-W ランプ印 3点ロック TLP型 部品一式 TLPP型 LAMP(スガツネ工業) 37938756

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TLPP-W ランプ印 3点ロック TLP型 部品一式 TLPP型 LAMP(スガツネ工業) 37938756
TLPP-W ランプ印 3点ロック TLP型 部品一式 TLPP型 LAMP(スガツネ工業) 37938756

ランプ印 3点ロック TLP型 部品一式 TLPP型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード37938756品番TLPP-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650

プッシュボタンを押し込むと同時に3ヶ所を簡易ロックできるシステムです。
閉扉時、プッシュボタンは引っ込んでいるのでスッキリした外観が得られます。
スライド式ラッチでロックは確実です。仮錠付きのため、頻繁な開閉の際にはいちいちプッシュボタンを押込んでロックする必要はありません。
上下の回転フックにより、扉を引き付けてロックします。
面付幅広受座により、アウトセット・インセットどちらのタイプにも取り付けられます。
扉厚の違いには、ロック取付前にプッシュボタンのねじ込み量を加減することにより、簡単に対応できます。扉に取り付け後は、プッシュボタンは回り止め機構により、回転することなく軽快に作動します。

セット内容フック 左右各1ヶ、支柱受(フック受兼用) 4ヶ、ソケットM6 2ヶ、ストライカー(M6ねじ付) 2ヶ、十字穴付なべ小ねじM3×16 8ヶホワイト
注意
ロックの仮錠ラッチは右付、左付使用時、スライドラッチに対し上下位置が逆になりますが、受座は幅広タイプなので、右、左同一寸法位置に取り付けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍵・錠前」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする