曜日別特売
5630-30-1 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940016

5630-30-1 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940016
5630-30-1 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940016
5630-30-1 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940016

軸吊ガラス丁番 インセット扉用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)注文コード37940016品番5630-30-1
参考基準価格(税別)¥10,470販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。
ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。

用途家具・ショーケース用形状ピボット(軸吊)丁番型最大扉高さ(mm)800最大扉幅(mm)400材質黄銅仕上クロムめっき種類ガラス丁番材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地適合扉幅(mm)400以下適合扉高さ(mm)800以下適合ガラス厚(mm)6、8質量(g)155耐荷重N(kgf)58.8(6)仕様軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする