曜日別特売
5630-30-8 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940025

 

5630-30-8 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940025
5630-30-8 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940025
5630-30-8 軸吊ガラス丁番 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940025

軸吊ガラス丁番 インセット扉用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード37940025品番5630-30-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

スクエア形状のシンプルな軸吊ガラス丁番です。
ガラスを押え込む方式なので、ガラスの穴加工は不要です。

用途家具・ショーケース用形状ピボット(軸吊)丁番型最大扉高さ(mm)400最大扉幅(mm)300材質黄銅仕上クロムめっき種類ガラス丁番材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき、素地適合扉幅(mm)300以下適合扉高さ(mm)400以下適合ガラス厚(mm)4、5、6質量(g)70耐荷重N(kgf)29.4(3)仕様軸受取付穴:Φ8.0mm×深さ11mm
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする