曜日別特売
787B-8 ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業) 37940481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

787B-8 ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業) 37940481
787B-8 ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業) 37940481
787B-8 ガラスドア用 自由丁番 壁取付用 LAMP(スガツネ工業) 37940481

ガラスドア用 自由丁番 壁取付用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合扉質量(kg)36kg/ペア以下注文コード37940481品番787B-8
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

内蔵部品はステンレス鋼(SUS304)製で、シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
約90°で扉を簡易保持します。

付属品
十字穴付皿タッピンねじ4.8×50
プラグ
用途建具用形状通常型最大扉幅(mm)760材質黄銅仕上クロムめっき種類自由丁番材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき適合扉幅(mm)760以下適合扉高さ(mm)1980以下(2ヶ使いの扉高さ)、2400以下(3ヶ使いの扉高さ)適合ガラス厚(mm)6~8適合扉質量(kg)36kg/ペア以下開き角度(度)180質量(g)758
注意
ガラスサイズは耐荷重を優先して決めてください。
扉は約90°では止まらないため、これ以上開かないように戸当りを別途設けてください。
取り付け後に、扉が閉まった際の0°を調整する機能はありません。取付面とガラスドアの角度を調整しながら作業を行ってください。
シャワーブース仕様のため、1日に開閉頻度の多い商業用(店舗間仕切りなど)には使用できません。
蝶番の取り付け位置は、上下端から200~250 mm離してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする