曜日別特売
AHA-24SG ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHA-24SG ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940987
AHA-24SG ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940987
AHA-24SG ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ工業) 37940987

ランプ印 アングル丁番 A型(精密肉厚丁番) AHA-24型 かぶせ扉用

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
材質/仕上黄銅(真鍮)/サテンゴールド
内容量1個注文コード37940987品番AHA-24SG
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途かぶせ扉用材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/サテンゴールド質量(g)70種類アングル丁番仕上サテンゴールド適合扉高さ(mm)700以下推奨扉厚(mm)24適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
注意
丁番は扉1枚に対して2個使いとします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37940987
2018-05-01
用途: レコードキャビネット制作時

非常にしっかりしており、精度も良い。ビス穴は4mmにして欲しい。
3mmでは、金色のねじの頭が弱すぎる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする