LAMP(スガツネ工業)
角丁番 TTS型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
幅(mm)
38
長さ(mm)
65
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
注文コード
37941206
品番
TTS-105WB
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・材質/仕上
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6.1
寸法H(mm)
65
寸法P1(mm)
7
寸法P2(mm)
-
寸法P3(mm)
25
寸法T1(mm)
2.4
寸法T2(mm)
2.3
寸法W(mm)
38
寸法d(Φmm)
6-Φ3.6アナ、サラ
長さ(mm)
65
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
幅(mm)
38
材質
黄銅
質量(g)
54
種類
平丁番
板厚(mm)
2.3
仕上
ホワイトブロンズめっき
ねじ穴数
6
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。