TTS-109M 角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941276

TTS-109M 角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941276
TTS-109M 角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業) 37941276

角丁番 TTS型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)82長さ(mm)125材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上注文コード37941276品番TTS-109M
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法D(mm)10寸法H(mm)125寸法P1(mm)10寸法P2(mm)10寸法P3(mm)26.75寸法T1(mm)4.2寸法T2(mm)3.7寸法W(mm)82寸法d(Φmm)10-Φ5.1アナ、サラ長さ(mm)125材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上幅(mm)82材質黄銅質量(g)370種類平丁番板厚(mm)3.7仕上研磨仕上ねじ穴数10
注意
耐荷重は2ヶ使いの場合の値です。算出条件については選び方ガイドをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-12-26
用途: 扉の蝶番
製造業

高級感があり、とても良かったです
機能性も問題ありませんでした

対象商品 : 37941154
2020-10-16
用途: 家具の扉に使用

信頼できる丁番です。見た目も上品で、動作、強度ともにしっかりしているので、高いなあと思っても使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする