※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BO-25 カラフルキャスター Neoo TANNER 37942047 BO-25 カラフルキャスター Neoo TANNER 37942047 BO-25 カラフルキャスター Neoo TANNER 37942047 BO-25 カラフルキャスター Neoo TANNER 37942047 BO-25 カラフルキャスター Neoo TANNER 37942047 BO-25 カラフルキャスター Neoo TANNER 37942047

カラフルキャスター Neoo

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)25 注文コード37942047 品番BO-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
この商品は車輪径など9種類から選べます 他の種類を見る

カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。
旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。
車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。
車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。
旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。
全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。

車輪径(Φmm)25 許容荷重(daN)10 取付座(mm)(X×Y)38×30 材質(車輪)エラストマー ネイビー×オレンジ 車輪幅(mm)(キャスター)17 用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など ストッパーなし 材質(カバー)ABS 推奨ねじ径4×10mm 材質(枠)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 取付可能高さ(mm)45 車輪タイプ単輪 再生紙使用マーク適合
注意
※ネジは付属しておりません。
※家庭の室内での家具や収納の移動を容易にする目的で使用して下さい。
※屋外での使用、屋内であっても工場などでの使用、搬送機器類へは使用しない。
※荷重限度を超えて使用しないで下さい。
※室内の平坦な床面で使用され、段差・凸凹のある場所では使用しないで下さい。
※歩行速度以下で断続的に使用して下さい(発熱を伴う連続使用はしないで下さい)。
※傾斜面での放置はしないで下さい。高温・低音・多湿・酸・アルカリ・塩分・溶剤・油・海水・薬品等の影響を受ける特別な環境で使用しないで下さい(製品の劣化が進む恐れがあります)。
※ストーブ等の側に放置しないで下さい。車輪や金具にワレ・ガタが生じた場合は、適宜新しいものに交換して下さい。
※旋回部・車軸部に異物が入って回転が悪くなっている場合は、取り除いて下さい。製品の改造・ 組み換え・ 塗装・ 溶接はしないで下さい。ネジ等が緩んだ時は締めなおして使用して下さい。
※荷重限度を超えて使用しないで下さい。
※キャスター
※取付穴部の寸法に適合したネジを用い、固定した接続部にしっかりと取り付けてください。
※接地面が水平になるように取付けてください。旋回軸が垂直になるように取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37942083
2020-06-13
用途:
屋内観葉植物を移動用木製台用

オシャレの決め手は足もとから!
観葉植物のグリーンに合わせてこのカラーをチョイス。
見たこともないような鮮やかなカラーが植物はもとよりインテリアとも見事に調和しました。

さらなるカラーのラインナップやサイズをメーカーにはお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする