曜日別特売
LEPY10LJ-50 LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10LJ) SMC 37942792

※5-M12-2-LEPY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY10LJ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード37942792品番LEPY10LJ-50
参考基準価格(税別)¥40,430販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ストローク(mm)50駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)10モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(J) 10mmアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしモータサイズ(L) コンパクト形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする