LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37943193
品番
ALT-3HP
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。
スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方
水平収納
セット内容
アダプターHR・HL:左右各1ヶ、当り止め:2ヶ、ローラー:2ヶ、インサートめねじ:2ヶ、F型スベリ鋲:2ヶ
色
アダプターHR・HL:鋼、当り止め:ウレタンゴム・鋼、ローラー:クロロプレンゴム・鋼、インサートめねじ:ポリアミド、F型スベリ鋲:ポリアセタール/アダプターHR・HL:有色クロメート処理、当り止め:光沢クロメート処理(ホワイト)、ローラー:光沢クロメート処理(三価クロム)ホワイト、インサートめねじ:ホワイト、F型スベリ鋲:ナチュラル