※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3832-24 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944331 C3832-24 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944331 C3832-24 Accuride スライドレール C3832 LAMP(スガツネ工業) 37944331

Accuride スライドレール C3832

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 37944331 品番 C3832-24
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。
アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます

寸法A(mm)224 寸法B(mm)- 寸法C(mm)416 寸法D(mm)- 寸法E(mm)542 寸法F(mm)224 寸法G(mm)352 寸法H(mm)480 幅W(mm)12.7 種類スライド形 ストローク(mm)610 移動距離(mm)610 レール長さ(mm)600 定格荷重(N)353/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ) 材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)45.7 質量(g)1890 シリーズAccuride 質量(kg/ペア)1.89
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時の、レール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする