※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C337-22 Accuride スライドレール C337 LAMP(スガツネ工業) 37944593 C337-22 Accuride スライドレール C337 LAMP(スガツネ工業) 37944593 C337-22 Accuride スライドレール C337 LAMP(スガツネ工業) 37944593 C337-22 Accuride スライドレール C337 LAMP(スガツネ工業) 37944593

Accuride スライドレール C337

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37944593 品番 C337-22
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。
全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。

寸法A(mm)177.8 寸法B(mm)238.1 寸法C(mm)377.1 寸法D(mm)472.3 寸法E(mm)499.3 幅W(mm)19.1 レール長さL(mm)558.8 種類スライド形 ストローク(mm)591.6 移動距離(mm)591.6 レール長さ(mm)558.8(ドロワー/527) 定格荷重(N)461/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) セット内容左右1台ずつ 材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)53.8 質量(g)2500 シリーズAccuride 質量(kg/ペア)2.5 推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
注意
レールは左右勝手違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする