曜日別特売
LEPY6K-25-S1AP1 LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K) SMC 37944603

※5-M12-2-LEPY ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEPY - 電動アクチュエータ/ミニチュアロッドタイプ(LEPY6K)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)注文コード37944603品番LEPY6K-25-S1AP1
参考基準価格(税別)¥64,960販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
ストローク(mm)25駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ/ドライバ種類(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)サイズ(mm)6モータ配置(-) 上面取出送りねじ種類(K) 4mmアクチュエータケーブル種類(S) 標準ケーブルアクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5I/Oケーブル長さ(m)(1) 1.5モータサイズ(-) 基本形コントローラ/ドライバ取付方法(-) ねじ取付形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする