※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C322-12 Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業) 37944636 C322-12 Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業) 37944636 C322-12 Accuride スライドレール C322 LAMP(スガツネ工業) 37944636

Accuride スライドレール C322

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 37944636 品番 C322-12
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)152.4 寸法C(mm)- 寸法D(mm)149.2 寸法E(mm)260.3 寸法F(mm)273 幅W(mm)19.1 種類スライド形 ストローク(mm)327 移動距離(mm)327 レール長さ(mm)305 定格荷重(N)481/ペア 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) セット内容(レール)左右各1本 材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)35.3 質量(g)2000 シリーズAccuride 質量(kg/ペア)2 推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
注意
レールは左右勝手違いがあります。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部における静止荷重です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37944681
2021-05-28
用途:
キッチンの引き出し

レール自体の取り付け方法に関して底付けと同じように側面にもつばを付けると
固定しやすくなるのともう少し軽量化できませんか

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする