曜日別特売
3508-14 スライドレール 3508 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 37944846

3508-14 スライドレール 3508 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 37944846
3508-14 スライドレール 3508 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業) 37944846

スライドレール 3508 底引きタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レール長さ(mm)375
ストローク(mm)271
移動距離(mm)271
定格荷重(N)74/本
内容量1個注文コード37944846品番3508-14
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

3/4スライドの2段引スライドレールです。
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。

幅W(mm)48.5種類スライド形ストローク(mm)271移動距離(mm)271レール長さ(mm)375定格荷重(N)74/本段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33質量(g)410奥行(mm)(引出し)321~368、(キャビネット)381~419質量(kg/本)7.5推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-04
用途: 抽斗の部品として購入しました。
建設業・工事業

納期も短く梱包も丁寧にされており、問題なく使用できました。

対象商品 : 37944846
2023-02-13
用途: 普通に使用目的で購入
建設業・工事業

必要で購入、特にレビューすることなく普通に使用しています

対象商品 : 37944873
2022-02-20
用途: キッチンの収納庫
サービス業

キッチンの収納庫の引き出しが壊れて、修理しました。
20年以上も使用しているので、壊れても仕方なかったのです。
既存のレールと、本品の交換は比較的に簡単な作業でしたので、
現在は大変スムーズに引き出しのスライドが可能になりました。
一度、施工した後、1年ほどで、破損してしまい、再度、改修しました。
仕様段階で荷重がかかりすぎたもので、現在は注意しながら、使用しています。
より耐久性のある製品があれば、良いと思います。

対象商品 : 37944846
2020-10-09
用途: 箪笥の修理
医療法人社団弘恵会医療・福祉・介護関連業

施設で利用者さまにお使いいただく箪笥の修理に購入させていただいております。台数が多いので、ホー〇ック等でもなかなか購入できずに困っていたので、とても助かっております!

3が参考にしています
対象商品 : 37944864
2019-09-14
用途: 展示ケースの引出し

説明等も丁寧。商品のクオリティーも高い。ベアリングも良好です。

対象商品 : 37944855
2015-08-07
用途: 店舗用什器

引き出した際にサイドから金物が見えないものを求めていてこれを選びました。W1000、深さ160mmほどの抽斗でしたが、センターにこれ一本でスムーズな開閉が可能となりました。
これは同メーカーのC1029の廉価版とのことですが、C1029との差を言うとすれば、引出しを完全に引き抜く際にとても固く、そこはちょっと困りました。一人が本体を支えて、もう一人が引出しの側板を掴み、引っ張って引き抜く、という感じでした。滑走剤を吹くとちょっと具合が良くなりましたが。。
が、価格的にも手頃でまた使いたいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 37944837
2018-02-21
用途: 引き出し作成

部品のみで設置方法等の説明書がなく」製造元のホームページを参照した。

7が参考にしています
対象商品 : 37944837
2017-06-20
用途: キッチン収納庫の棚取り付け時
サービス業

前注文でこの字チャンネルを数本購入したがカットの手間を考えてスライスレールを購入、値段も安くて良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする