スライドレール 3508 底引きタイプ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37944855 品番 3508-16
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

3/4スライドの2段引スライドレールです。
引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。
レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。

幅W(mm)48.5 種類スライド形 ストローク(mm)310 移動距離(mm)310 レール長さ(mm)425 定格荷重(N)69/本 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 仕様底引き 材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)33 質量(g)460 奥行(mm)(引出し)372〜419、(キャビネット)432〜470 質量(kg/本)7 推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
注意
インナーレールとアウターレールの組み合わせを変えないでください。
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
抽斗の部品として購入しました。
建設業・工事業

納期も短く梱包も丁寧にされており、問題なく使用できました。

対象商品:
37944846
2023-02-13
用途:
普通に使用目的で購入
建設業・工事業

必要で購入、特にレビューすることなく普通に使用しています

対象商品:
37944873
2022-02-20
用途:
キッチンの収納庫
サービス業

キッチンの収納庫の引き出しが壊れて、修理しました。
20年以上も使用しているので、壊れても仕方なかったのです。
既存のレールと、本品の交換は比較的に簡単な作業でしたので、
現在は大変スムーズに引き出しのスライドが可能になりました。

一度、施工した後、1年ほどで、破損してしまい、再度、改修しました。
仕様段階で荷重がかかりすぎたもので、現在は注意しながら、使用しています。

より耐久性のある製品があれば、良いと思います。

対象商品:
37944846
2020-10-09
用途:
箪笥の修理
医療法人社団弘恵会 様 (医療・福祉・介護関連業)

施設で利用者さまにお使いいただく箪笥の修理に購入させていただいております。台数が多いので、ホー〇ック等でもなかなか購入できずに困っていたので、とても助かっております!

3人が参考にしています
対象商品:
37944864
2019-09-14
用途:
展示ケースの引出し

説明等も丁寧。商品のクオリティーも高い。ベアリングも良好です。

対象商品:
37944855
2015-08-07
用途:
店舗用什器

引き出した際にサイドから金物が見えないものを求めていてこれを選びました。W1000、深さ160mmほどの抽斗でしたが、センターにこれ一本でスムーズな開閉が可能となりました。
これは同メーカーのC1029の廉価版とのことですが、C1029との差を言うとすれば、引出しを完全に引き抜く際にとても固く、そこはちょっと困りました。一人が本体を支えて、もう一人が引出しの側板を掴み、引っ張って引き抜く、という感じでした。滑走剤を吹くとちょっと具合が良くなりましたが。。
が、価格的にも手頃でまた使いたいと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
37944837
2018-02-21
用途:
引き出し作成

部品のみで設置方法等の説明書がなく」製造元のホームページを参照した。

7人が参考にしています
対象商品:
37944837
2017-06-20
用途:
キッチン収納庫の棚取り付け時
サービス業

前注文でこの字チャンネルを数本購入したがカットの手間を考えてスライスレールを購入、値段も安くて良かった

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする