※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSS3-300 ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業) 37944916 TSS3-300 ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業) 37944916 TSS3-300 ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業) 37944916

ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37944916 品番 TSS3-300
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。
通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。

レール長さ(mm)300 材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球 ストローク(mm)336 ブラック 高さ(mm)45 質量(g)1200 種類スライド形 段数3 取付穴数6 移動距離(mm)336 定格荷重(N)931/ペア 幅W(mm)27 材質(レール)SUS304
注意
動きは使用環境に影響されます。現品でご確認ください。
本レールは製造上、取り付けに使用できない穴があります。
取り扱い上のご注意を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする