TSS3-400 ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業) 37944925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSS3-400 ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業) 37944925
TSS3-400 ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業) 37944925
TSS3-400 ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3 LAMP(スガツネ工業) 37944925

ランプ印 ステンレス鋼製スライドレール TSS3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
レール長さ(mm)400
ストローク(mm)436
移動距離(mm)436
定格荷重(N)882/ペア
内容量1個注文コード37944925品番TSS3-400
参考基準価格(税別)¥25,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。
通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。

レール長さ(mm)400材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球ストローク(mm)436ブラック高さ(mm)45質量(g)1800種類スライド形段数3取付穴数8移動距離(mm)436定格荷重(N)882/ペア幅W(mm)27材質(レール)SUS304
注意
動きは使用環境に影響されます。現品でご確認ください。
本レールは製造上、取り付けに使用できない穴があります。
取り扱い上のご注意を必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする