※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

702-12WT300 スライドレール 702-WT LAMP(スガツネ工業) 37945047 702-12WT300 スライドレール 702-WT LAMP(スガツネ工業) 37945047

スライドレール 702-WT

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 37945047 品番 702-12WT300
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

鋼製の白塗装レールです。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D(mm)32 寸法E(mm)- 寸法F(mm)120 寸法G(mm)90 幅W(mm)12.5 種類ローラ形 ストローク(mm)220 移動距離(mm)220 レール長さ(mm)300 定格荷重(N)196/ペア 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)白色粉体塗装 材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき ホワイト 取付穴数X:3 Y:3 推奨ねじ呼び径3.1サラ木ねじ 質量(g/ペア)350
注意
図面表記以外にも穴はありますが、製造上のもので取付穴ではありません。
レールは左右勝手違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする