※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
スライドレール 702-WT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
37945092
品番
702-22WT550
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
鋼製の白塗装レールです。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
128
寸法C(mm)
128
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
245
寸法G(mm)
215
幅W(mm)
12.5
種類
ローラ形
ストローク(mm)
445
移動距離(mm)
445
レール長さ(mm)
550
定格荷重(N)
147/ペア
段数
2
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
白色粉体塗装
材質/仕上
(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼、(ローラー)ポリアセタール/(アウターレール、インナーレール)粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
色
ホワイト
取付穴数
X:5 Y:5
推奨ねじ
呼び径3.1サラ木ねじ
質量(g/ペア)
680
注意
図面表記以外にも穴はありますが、製造上のもので取付穴ではありません。
レールは左右勝手違いがあります。