SB-275A プラスチックスライドレール SB-275A LAMP(スガツネ工業) 37945293

SB-275A プラスチックスライドレール SB-275A LAMP(スガツネ工業) 37945293
SB-275A プラスチックスライドレール SB-275A LAMP(スガツネ工業) 37945293
SB-275A プラスチックスライドレール SB-275A LAMP(スガツネ工業) 37945293

プラスチックスライドレール SB-275A

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード37945293品番SB-275A
参考基準価格(税別)¥54販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
取り付けが簡単で量産家具などに最適です。

材質ポリエチレンホワイト質量(g)6種類スライド形定格荷重(N)49/ペア材質(レール)ポリエチレンレール長さ(mm)277RoHS指令(10物質対応)対応
注意
左右兼用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37945293
2025-04-05
用途: 今あるレールの交換
江戸川飲食業

少しほそいが在質が厚く安定した感じでスムーズに開け閉めできる。

対象商品 : 37945293
2022-11-10
用途: チェスト引き出しの補修
製造業

オリジナルのものとはサイズ違いではありますが、問題なく使用できています。
あとは、耐久性がどれほどか。

対象商品 : 37945293
2021-04-22
用途: 木製机の平引出しの修理
有限会社ジープスター製造業

折れたレールの交換に使いました。鍵を4箇所打てるので安定感があり、細いですが、十分な強度が感じられます。

対象商品 : 37945293
2021-04-28
用途: タンスの引き出しの修理
卸売・小売業

多少寸法が違うのを無理して使った。
もう少しバリエーションがあればいいのに、と思う

1が参考にしています
対象商品 : 37945293
2020-02-28
用途: 自宅ダイニングテーブルにカトラリー等の小引出しを作成しました。
医療・福祉・介護関連業

安価で手軽な商品で、ホームセンター等では取り扱いがなかったため、大変助かりました。おかげさまで、廃材を利用した上品な引出しが4つ完成しました。取付の際に少々曲がりが出て引出し側の調整が必要となりました。材質の強度を上げて直線性を良くすると、更に使いやすいかもしれないと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 37945293
2020-01-05
用途: 組立家具の修理
その他業種

既存家具の引出しレールが破損したため、置き換えました。長さは違いますが、幅、高さは同じだったため、問題なく使用できました。木用のスリムねじで固定でき、滑りもよいです。

1が参考にしています
対象商品 : 37945293
2019-03-19
用途: テレビ台の引き出し用
昭和西川株式会社卸売・小売業

着いている黒いレールが割れてしまっており
交換しました。木ねじ3個でしっかり固定でき
(今までは接着剤とねじ1個)
スムーズに動きよかったです 安く交換できよかった

1が参考にしています
対象商品 : 37945293
2019-05-17
用途: 交換パーツ
有限会社小泉設計室

改修時に既存のプラレールが破損していたので、交換パーツとして利用しました。
築30年で、当時から同じ品番があるようで、ロングセラーなのは良いと思いました。
さすがに当時のものは伸縮があったようで、ビス穴がまったく同じとはいかなかったので、少しずらして固定する必要がありました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする