※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール・ガイドレール
LAMP(スガツネ工業)の スライドレール
Accuride スライドレール C3401
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37945451
品番
C3401-12
参考基準価格(税別)
¥7,060
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
全開・全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
レールを全閉時、簡易的に保持します。
寸法A(mm)
76.2
寸法B(mm)
177.8
寸法C(mm)
228.6
寸法D(mm)
76.2
寸法E(mm)
190.5
寸法F(mm)
241.3
寸法G(mm)
254
種類
スライド形
ストローク(mm)
330.2
移動距離(mm)
330.2
レール長さ(mm)
304.8
定格荷重(N)
970/ペア
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上
鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
シリーズ
Accuride
質量(kg/ペア)
1.58
推奨ねじ
M4バインド、またはM4トラスねじ
注意
耐荷重は、引き出し側レールを伸ばした時のレール中央部での静止荷重です。
商品説明動画
Accuride スライドレール C3401
参考になった