DS-40-8 キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946325 DS-40-8 キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946325 DS-40-8 キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946325

キャスター DS型 ねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37946325 品番 DS-40-8
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)40 耐荷重(N)490 ねじ径M8 取付高(mm)53.5 材質(車輪)ポリアミド 仕様ロック機構なし 車輪:ブラック 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)107 寸法H(mm)53 寸法C(mm)14 材質(ねじ部) 仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 寸法E1(mm)23.5 寸法E2(mm)12.5 取付け方法ねじ込み 寸法W1(mm)15 寸法W2(mm)39 寸法NM8 耐荷重N(kgf)490(50) アズワン品番64-6776-68 車輪数双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする