キャスター DB型 ねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37946377 品番 DB-50-8
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)50 耐荷重(N)784 ねじ径M8 取付高(mm)67.5 材質(車輪)ポリアミド 仕様ロック機構付 車輪:ブラック 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)204 寸法H(mm)67 寸法C(mm)17 材質(ねじ部) 仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 寸法E1(mm)33.5 寸法E2(mm)17 取付け方法ねじ込み 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)45.8 寸法NM8 耐荷重N(kgf)784(80) アズワン品番64-6776-11 車輪数双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする