車輪径(Φmm)50
耐荷重(N)784
ねじ径M8
取付高(mm)67.5
材質(車輪)ポリアミド
仕様ロック機構なし
色車輪:ブラック
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)190
寸法H(mm)67
寸法C(mm)17
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA)
寸法E1(mm)29
寸法E2(mm)17
取付け方法ねじ込み
寸法W1(mm)18
寸法W2(mm)45.8
寸法NM8
耐荷重N(kgf)784(80)
アズワン品番64-6776-72
車輪数双輪