※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ねじ込み式キャスター
LAMP(スガツネ工業)の ストッパーありねじ込み式キャスター
キャスター DB型 ねじ込みタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37946395
品番
DB-50-10
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
双輪タイプのスタンダードキャスターです。
車輪径(Φmm)
50
耐荷重(N)
784
ねじ径
M10
取付高(mm)
67.5
材質(車輪)
ポリアミド
仕様
ロック機構付
色
車輪:ブラック
材質(本体)
亜鉛合金
質量(g)
204
寸法H(mm)
67
寸法C(mm)
17
材質(ねじ部)
鋼
仕上
本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理
材質(カバー)
ステンレス鋼(SUS430BA)
寸法E1(mm)
33.5
寸法E2(mm)
17
取付け方法
ねじ込み
寸法W1(mm)
18
寸法W2(mm)
45.8
寸法N
M10
耐荷重N(kgf)
784(80)
アズワン品番
64-6776-09
車輪数
双輪