DS-50-10 キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946404 DS-50-10 キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946404 DS-50-10 キャスター DS型 ねじ込みタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946404

キャスター DS型 ねじ込みタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37946404 品番 DS-50-10
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

双輪タイプのスタンダードキャスターです。

車輪径(Φmm)50 耐荷重(N)784 ねじ径M10 取付高(mm)67.5 材質(車輪)ポリアミド 仕様ロック機構なし 車輪:ブラック 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)190 寸法H(mm)67 寸法C(mm)17 材質(ねじ部) 仕上本体:クロームめっき、取付ねじ部:メートルねじ/光沢クロメート処理、インチねじ/有色クロメート処理 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS430BA) 寸法E1(mm)29 寸法E2(mm)17 取付け方法ねじ込み 寸法W1(mm)18 寸法W2(mm)45.8 寸法NM10 耐荷重N(kgf)784(80) アズワン品番64-6776-70 車輪数双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする