LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
連結用
注文コード
37946867
品番
GBC450BFC
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。
右用・左用・連結用があります。
寸法A(mm)
420
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
450
仕様
連結用
材質/仕上
(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき