GBC450AFR ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 LAMP(スガツネ工業) 37946876

 

GBC450AFR ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 LAMP(スガツネ工業) 37946876
GBC450AFR ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 LAMP(スガツネ工業) 37946876

ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様右用注文コード37946876品番GBC450AFR
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

幕板を取り付けた際、すき間がないように、ベース背面部にフライス加工を施しています。
右用・左用・連結用があります。

寸法A(mm)420寸法B(mm)55寸法C(mm)450仕様右用材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(アジャスター)アルミ合金/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(アジャスター)シルバーアルマイト処理、(幕板取付金具)クロームめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする