LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
左用
注文コード
37946912
品番
GBC450WL
参考基準価格(税別)
¥43,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付きなので、会議テーブルの一部分を移動させたい時などに便利です。
右用・左用があります。
寸法A(mm)
420
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
450
仕様
左用
材質/仕上
(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(キャスター)ポリアミド/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(幕板取付金具)クロームめっき