GBC550WL ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946937

GBC550WL ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946937
GBC550WL ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ LAMP(スガツネ工業) 37946937

ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様左用注文コード37946937品番GBC550WL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

キャスター付きなので、会議テーブルの一部分を移動させたい時などに便利です。
右用・左用があります。

寸法A(mm)520寸法B(mm)65寸法C(mm)550仕様左用材質/仕上(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(キャスター)ポリアミド/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(幕板取付金具)クロームめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする