LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 コの字ベース GBC型 幕板取付金具付 ワゴンタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
右用
注文コード
37946946
品番
GBC550WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
キャスター付きなので、会議テーブルの一部分を移動させたい時などに便利です。
右用・左用があります。
寸法A(mm)
520
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
550
仕様
右用
材質/仕上
(ベース)アルミ合金、(受座、幕板取付金具)鋼、(キャスター)ポリアミド/(ベース)鏡面研磨、(受座)シルバー焼付塗装、(幕板取付金具)クロームめっき