LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の デスク・テーブル
LAMP(スガツネ工業)の オフィス用デスク
LAMP(スガツネ工業)の デスクオプション
ランプ印 システムレッグ SY型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37947025
品番
SY060(2)BL
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
付属品
専用受座
十字穴付丸木ねじ4.5×25
材質
鋼
仕上
粉体塗装/ブラック
材質/仕上
鋼/粉体塗装ブラック
支柱径(Φmm)
60.5
寸法W(mm)
130
寸法W1(mm)
50
寸法H(mm)
660
注意
下記表で品番に印がついた製品は受注対応品です(最低ロット30セット以上)。