LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の デスク・テーブル
LAMP(スガツネ工業)の オフィス用デスク
LAMP(スガツネ工業)の デスクオプション
ランプ印 システムレッグ SY型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37947077
品番
SY089(2)CR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
この商品は
仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
付属品
支柱4本・受座4枚・木ねじセット(24本入、袋詰)
材質/仕上
鋼/クロームめっき
支柱径(Φmm)
89.1
寸法W(mm)
150
寸法W1(mm)
60
寸法H(mm)
660
注意
下記表で品番に印がついた製品は受注対応品です(最低ロット30セット以上)。