ITALIANA 専用スパナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37947201 品番IT6568-900
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

家具の底板と側板の締結機能を持ったアジャスターです。
底板の上側から、簡単にアジャスターの高さ調節ができます。
底板と側板の両面で荷重を受けるため、荷重性能に優れています。
荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さ調節ができます。

用途
ワードローブ
本棚
ノックダウン家具
シリーズITALIANA 材質鋼/亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上鋼/亜鉛合金/亜鉛めっき 質量(g)49 仕上クロメート処理 商品構成単品
注意
取り付けの際は付属のインサートナットを必ずご使用ください。
取り付け及び、アジャスター調節の際は別売品の専用スパナが必要です。
床と接する部分はプラスチック製でアジャストねじとは別に動くため、床に傷をつけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

片口スパナの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spanner_katakuchi/
2023-03-22

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする