曜日別特売
SHT-S ランプ印 シューズトレー SHT型 LAMP(スガツネ工業) 37947497

 

SHT-S ランプ印 シューズトレー SHT型 LAMP(スガツネ工業) 37947497
SHT-S ランプ印 シューズトレー SHT型 LAMP(スガツネ工業) 37947497
SHT-S ランプ印 シューズトレー SHT型 LAMP(スガツネ工業) 37947497
SHT-S ランプ印 シューズトレー SHT型 LAMP(スガツネ工業) 37947497

ランプ印 シューズトレー SHT型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内形寸法(mm)340×200
内容量1個注文コード37947497品番SHT-S
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロッカーなどに最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
ロッカーなどに最適です。
材質プラスチックスモークアイボリー質量(g)220外形寸法(mm)360×220×18内形寸法(mm)340×200
注意
家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37947497
2022-04-08
用途: 靴箱内の仕切り用
株式会社アドヴィックス製造業

靴箱の1区画に使用用途の違う靴を3足収納。すっきり

対象商品 : 37947506
2018-11-15
用途: 屋内への雨具持込時
製造業

安く大きく、良い品であるが、樹脂の厚みがさほどなく、比較的軟質の樹脂をつかっているためか、納品時点でややたわんでいるのが気になる。
また、重ねた際に、きれいに重ねることができない。上記のたわみと、開口部の面積が底面積よりわずかに小さいことが原因と思われる。
使い勝手は良いものだが、見た目はイマイチ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする