曜日別特売
1801.66.4 エッジシール LAMP(スガツネ工業) 37948714

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1801.66.4 エッジシール LAMP(スガツネ工業) 37948714
1801.66.4 エッジシール LAMP(スガツネ工業) 37948714
1801.66.4 エッジシール LAMP(スガツネ工業) 37948714

エッジシール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード37948714品番1801.66.4
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ガラス扉の小口を保護するシール材です。
ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床とのすき間をふさぎます。
小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。

用途ガラス扉の吊元や下部に取り付け、壁や床との隙間をふさぐシールです。材質ポリ塩化ビニル長さ(mm)2200半透明種類エッジシール適合ガラス厚(mm)10
注意
定尺2200 mmでの販売です。必要な長さにカットしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする