曜日別特売
LER30J-R16P L Series(LER30J) SMC 37951628

L Series(LER30J)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード37951628品番LER30J-R16P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,070
サイズ30揺動角度(-) 320degコントローラ/ドライバ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)精度(-) テーブル:基本形回転トルク(N・m[kgf・cm])(J) 基本形: 0.8アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)I/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしコントローラ取付方法(-) ねじ取付形モータケーブル取出方向(-) 基本形(右側面取出)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする