LAMP(スガツネ工業)
ランプ印 折戸 FD30 ガイドレール
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
37953361
品番
FD30-FBRH1820SIL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,820
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
掘込用 シルバー
扉幅:450mm以下
扉高さ:2400mm以下
扉厚:28mm以上
扉質量:15kg以下(扉1枚当り)
材質/仕上
アルミ合金/アルマイト処理
長さ(mm)
1820
付属品
十字穴付皿木ねじ3.5 × 16
部品名称
ガイドレール