R1400 DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 37954034

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R1400 DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 37954034
R1400 DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 37954034
R1400 DICTATOR ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業) 37954034

DICTATOR ドアブレーキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×19(6本)注文コード37954034品番R1400
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。
ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。
左右兼用で、簡単に後付けできます。
ドアの風あおり対策用として適しています。
ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。
ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。
バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。
ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。
左右兼用で、簡単に後付けできます。
ドアの風あおり対策用として適しています。
ダンパーは調節可能で、温度変化に影響されにくいシリコンオイルを使用しています。
ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。

付属品十字穴付なべタッピンねじST4.2×19(6本)仕上クロムめっき種類その他保持力(N)20材質/仕上鋼/クロームめっき保持力N(kgf)20(2.0)質量(g)900
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする