※使用例

430CRL-32 PEMKO ドアボトム LAMP(スガツネ工業) 37954402 430CRL-32 PEMKO ドアボトム LAMP(スガツネ工業) 37954402 430CRL-32 PEMKO ドアボトム LAMP(スガツネ工業) 37954402 430CRL-32 PEMKO ドアボトム LAMP(スガツネ工業) 37954402

PEMKO ドアボトム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)812 注文コード37954402 品番430CRL-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

ドアと床面とのすき間をふさぐ新しいメカニズムです。木製ドア、金属製ドアのどちらにも使用可能です。
防風(すき間風)、防煙、防音、防塵、防虫、遮光性に優れたドアにできます。
床面に段差を設けない状態ですき間をふさぐためバリアフリーにも対応できます。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。
すき間を防ぐシーリングが、ドアの吊元側より出る構造のため、床面をこすらず、軽くスムーズに作動し密閉性を高くします。

仕様
床面から19 mmまでのすき間をふさぎます。
長さは450 mmから1820 mmまであります
寸法A(mm)330 寸法B(mm)76 長さ(mm)812 用途バリアフリーに対応するため、床面に段差を設けない場合のすき間ふさぎに最適です。特にホテル、学校などの公共施設に最適です。 種類その他 仕上シルバー
注意
取付寸法は管理しておりません。現品にてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37954445
2019-05-01
用途:
玄関ドアの隙間風対策

内開きの玄関ドアですが、内側に取り付けることが出来ました。作動はうまく出来ていますが、玄関土間が水引で窪んでいるため隙間は無くなりませんでした。ゴムが当たるラインだけ盛って平にしようと準備しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする